岩田製作所
センサブラケット(近接センサ用)L省スペースタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全29種類を絞り込む
適合センサ
選択してください
M5
M8
M12
M18
M30
材質
SPCC
SUS304
寸法L(mm)
選択してください
16
24
26
29
32
36
39
41
42
46
49
52
56
62
66
72
29種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合センサ
材質
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
取付ピッチ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46713554
FS05LC010-S
CADデータダウンロード
M5
SUS304
10
16
1.5
12
5
¥
450
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
46713563
FS05LC020-S
CADデータダウンロード
M5
SUS304
20
26
1.5
12
7
¥
450
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713572
FS05LC030-S
CADデータダウンロード
M5
SUS304
30
36
1.5
12
9
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713581
FS08LC015-S
CADデータダウンロード
M8
SUS304
15
24
2
18
13
¥
540
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
46713597
FS08LC015-Z
CADデータダウンロード
M8
SPCC
15
24
2.3
18
13
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713606
FS08LC020-S
CADデータダウンロード
M8
SUS304
20
29
2
18
15
¥
550
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
46713615
FS08LC020-Z
CADデータダウンロード
M8
SPCC
20
29
2.3
18
15
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46713624
FS08LC030-S
CADデータダウンロード
M8
SUS304
30
39
2
18
19
¥
560
¥
538
¥
592
(税込)
翌々日出荷
46713633
FS08LC030-Z
CADデータダウンロード
M8
SPCC
30
39
2.3
18
19
¥
490
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713642
FS08LC040-S
CADデータダウンロード
M8
SUS304
40
49
2
18
23
¥
580
¥
558
¥
614
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713651
FS12LC020-S
CADデータダウンロード
M12
SUS304
20
32
2.5
22
22
¥
550
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
46713667
FS12LC020-Z
CADデータダウンロード
M12
SPCC
20
32
2.6
22
22
¥
520
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713676
FS12LC030-S
CADデータダウンロード
M12
SUS304
30
42
2.5
22
28
¥
560
¥
538
¥
592
(税込)
翌々日出荷
46713685
FS12LC030-Z
CADデータダウンロード
M12
SPCC
30
42
2.6
22
28
¥
550
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713694
FS12LC040-S
CADデータダウンロード
M12
SUS304
40
52
2.5
22
34
¥
580
¥
558
¥
614
(税込)
6日以内出荷
46713703
FS12LC040-Z
CADデータダウンロード
M12
SPCC
40
52
2.6
22
34
¥
560
¥
538
¥
592
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713712
FS12LC050-S
CADデータダウンロード
M12
SUS304
50
62
2.5
22
40
¥
620
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713721
FS18LC025-S
CADデータダウンロード
M18
SUS304
25
41
2.5
30
35
¥
650
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
46713737
FS18LC025-Z
CADデータダウンロード
M18
SPCC
25
41
2.6
30
35
¥
630
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713746
FS18LC030-S
CADデータダウンロード
M18
SUS304
30
46
2.5
30
39
¥
680
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
46713755
FS18LC030-Z
CADデータダウンロード
M18
SPCC
30
46
2.6
30
39
¥
640
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713764
FS18LC040-S
CADデータダウンロード
M18
SUS304
40
56
2.5
30
47
¥
700
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
46713773
FS18LC040-Z
CADデータダウンロード
M18
SPCC
40
56
2.6
30
47
¥
680
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713782
FS18LC050-S
CADデータダウンロード
M18
SUS304
50
66
2.5
30
55
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
46713791
FS30LC030-S
CADデータダウンロード
M30
SUS304
30
52
3
46
67
¥
900
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
46713807
FS30LC030-Z
CADデータダウンロード
M30
SPCC
30
52
3.2
46
67
¥
710
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713816
FS30LC040-S
CADデータダウンロード
M30
SUS304
40
62
3
46
80
¥
930
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713825
FS30LC040-Z
CADデータダウンロード
M30
SPCC
40
62
3.2
46
80
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713834
FS30LC050-S
CADデータダウンロード
M30
SUS304
50
72
3
46
92
¥
980
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください