岩田製作所
センサブラケット(近接センサ用)L旋回タイプ
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合センサ
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46713843
FS05LB010-S
CADデータダウンロード
M5
10
16
1.5
6
¥
390
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713852
FS05LB015-S
CADデータダウンロード
M5
15
21
1.5
7
¥
390
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713861
FS05LB020-S
CADデータダウンロード
M5
20
26
1.5
8
¥
400
¥
378
¥
416
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713877
FS05LB025-S
CADデータダウンロード
M5
25
31
1.5
9
¥
400
¥
378
¥
416
(税込)
翌々日出荷
46713886
FS05LB030-S
CADデータダウンロード
M5
30
36
1.5
10
¥
400
¥
378
¥
416
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713895
FS05LB035-S
CADデータダウンロード
M5
35
41
1.5
11
¥
410
¥
388
¥
427
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713904
FS05LB040-S
CADデータダウンロード
M5
40
46
1.5
12
¥
410
¥
388
¥
427
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713913
FS08LB015-S
CADデータダウンロード
M8
15
24
2
16
¥
450
¥
428
¥
471
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713922
FS08LB020-S
CADデータダウンロード
M8
20
29
2
18
¥
480
¥
458
¥
504
(税込)
翌々日出荷
46713931
FS08LB030-S
CADデータダウンロード
M8
30
39
2
22
¥
490
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713947
FS08LB040-S
CADデータダウンロード
M8
40
49
2
27
¥
540
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713956
FS08LB050-S
CADデータダウンロード
M8
50
59
2
31
¥
550
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713965
FS12LB020-S
CADデータダウンロード
M12
20
32
2.5
31
¥
490
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46713974
FS12LB030-S
CADデータダウンロード
M12
30
42
2.5
38
¥
540
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713983
FS12LB040-S
CADデータダウンロード
M12
40
52
2.5
44
¥
560
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713992
FS12LB050-S
CADデータダウンロード
M12
50
62
2.5
51
¥
580
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46714001
FS12LB060-S
CADデータダウンロード
M12
60
72
2.5
57
¥
630
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46714017
FS12LB070-S
CADデータダウンロード
M12
70
82
2.5
63
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46714026
FS12LB080-S
CADデータダウンロード
M12
80
92
2.5
70
¥
690
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46714035
FS18LB025-S
CADデータダウンロード
M18
25
41
2.5
51
¥
550
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
46714044
FS18LB030-S
CADデータダウンロード
M18
30
46
2.5
55
¥
560
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46714053
FS18LB040-S
CADデータダウンロード
M18
40
56
2.5
63
¥
580
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
46714062
FS18LB050-S
CADデータダウンロード
M18
50
66
2.5
71
¥
580
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
46714071
FS18LB060-S
CADデータダウンロード
M18
60
76
2.5
79
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46714087
FS18LB070-S
CADデータダウンロード
M18
70
86
2.5
88
¥
680
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46714096
FS18LB080-S
CADデータダウンロード
M18
80
96
2.5
96
¥
700
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46714105
FS30LB030-S
CADデータダウンロード
M30
30
52
3
101
¥
770
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46714114
FS30LB040-S
CADデータダウンロード
M30
40
62
3
115
¥
790
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
46714123
FS30LB050-S
CADデータダウンロード
M30
50
72
3
129
¥
840
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46714132
FS30LB060-S
CADデータダウンロード
M30
60
82
3
143
¥
900
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46714141
FS30LB070-S
CADデータダウンロード
M30
70
92
3
157
¥
930
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46714157
FS30LB080-S
CADデータダウンロード
M30
80
102
3
171
¥
980
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください