曜日別特売

センサブラケット(近接センサ用)Z型 HDタイプ(高剛性)

センサブラケット(近接センサ用)Z型 HDタイプ(高剛性) - 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)Z型 HDタイプ(高剛性) - 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)Z型 HDタイプ(高剛性) - 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)Z型 HDタイプ(高剛性) - 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)Z型 HDタイプ(高剛性) - 岩田製作所
(1件のレビュー)
材質SPHCRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
適合センサ
寸法A1(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
適合センサ
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
質量(g)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46714911FS12ZT050-30GM125030664.5-20
770
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
46714927FS12ZT050-30HM12503066616820
810
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
46714936FS12ZT070-30GM127030664.5-20
790
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
46714945FS12ZT070-30HM12703066620820
830
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
46714954FS18ZT050-30GM185030704.5-20
780
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
46714963FS18ZT050-30HM18503070617820
810
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
46714972FS18ZT070-30GM187030704.5-20
810
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
46714981FS18ZT070-30HM18703070621320
850
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
46714997FS30ZT050-40GM305040864.5-30
850
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
46715006FS30ZT050-40HM30504086622830
900
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
46715015FS30ZT070-40GM307040864.5-30
910
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
46715024FS30ZT070-40HM30704086627830
970
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46714963
2020-07-24
用途: バイクのヘラー端子追加用
製造業

実際の用途とは異なり、バイクにヘラー端子を増設するために使用しました。
かなり剛性があり、人の手で変形させるようなことは不可能です。
コネクタを抜き差しするような箇所に使用したため、この剛性の高さは安心できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする