岩田製作所
センサブラケット(近接センサ用)ストレート HDタイプ(高剛性)
材質
SPHC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全24種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
49
52
56
62
66
72
76
82
86
92
102
106
112
寸法A(mm)
選択してください
30
40
50
60
80
寸法t(mm)
4.5
6
適合センサ
M8
M12
M18
M30
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
適合センサ
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46715076
FS08ST030-G
CADデータダウンロード
49
30
4.5
M8
20
¥
540
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46715085
FS12ST030-G
CADデータダウンロード
52
30
4.5
M12
20
¥
540
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46715094
FS12ST030-H
CADデータダウンロード
52
30
6
M12
20
¥
550
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46715103
FS12ST040-G
CADデータダウンロード
62
40
4.5
M12
20
¥
550
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46715112
FS12ST040-H
CADデータダウンロード
62
40
6
M12
20
¥
560
¥
538
¥
592
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46715121
FS12ST050-G
CADデータダウンロード
72
50
4.5
M12
20
¥
560
¥
538
¥
592
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46715137
FS12ST050-H
CADデータダウンロード
72
50
6
M12
20
¥
580
¥
558
¥
614
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46715146
FS12ST060-H
CADデータダウンロード
82
60
6
M12
20
¥
590
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46715155
FS12ST080-H
CADデータダウンロード
102
80
6
M12
20
¥
640
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46715164
FS18ST030-G
CADデータダウンロード
56
30
4.5
M18
20
¥
540
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46715173
FS18ST030-H
CADデータダウンロード
56
30
6
M18
20
¥
560
¥
538
¥
592
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46715182
FS18ST040-G
CADデータダウンロード
66
40
4.5
M18
20
¥
560
¥
538
¥
592
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46715191
FS18ST040-H
CADデータダウンロード
66
40
6
M18
20
¥
580
¥
558
¥
614
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46715207
FS18ST050-G
CADデータダウンロード
76
50
4.5
M18
20
¥
560
¥
538
¥
592
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46715216
FS18ST050-H
CADデータダウンロード
76
50
6
M18
20
¥
580
¥
558
¥
614
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46715225
FS18ST060-H
CADデータダウンロード
86
60
6
M18
20
¥
620
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46715234
FS18ST080-H
CADデータダウンロード
106
80
6
M18
20
¥
650
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46715243
FS30ST040-G
CADデータダウンロード
72
40
4.5
M30
30
¥
590
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46715252
FS30ST040-H
CADデータダウンロード
72
40
6
M30
30
¥
620
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46715261
FS30ST050-G
CADデータダウンロード
82
50
4.5
M30
30
¥
620
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46715277
FS30ST050-H
CADデータダウンロード
82
50
6
M30
30
¥
640
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
46715286
FS30ST060-G
CADデータダウンロード
92
60
4.5
M30
30
¥
630
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46715295
FS30ST060-H
CADデータダウンロード
92
60
6
M30
30
¥
650
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46715304
FS30ST080-H
CADデータダウンロード
112
80
6
M30
30
¥
700
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください