岩田製作所
センサブラケット(近接センサ用)スリットタイプ(直列穴)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×10 1本
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合センサ
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法Y(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
質量(g)
寸法X(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46716074
FS05CV010-A
CADデータダウンロード
Φ5.4
10
5.4
30.5
10
5
14.5
1
6
3.5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
46716083
FS08CV011-A
CADデータダウンロード
Φ8
11
8
33
13
6.5
17
1.5
8
4
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください