岩田製作所
センサブラケット(近接センサ用)セットネジタイプ(直列穴)
付属品
六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合センサ
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法Y(mm)
質量(g)
寸法X(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46716144
FS05NV008-A
CADデータダウンロード
Φ5.4
8.5
5.4
26
10
5
5
3.5
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716153
FS08NV010-A
CADデータダウンロード
Φ8
10
8
30
13
6.5
7
6.5
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください