岩田製作所
センサブラケット(近接センサ用)セットネジタイプ(底面取付)
付属品
六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本
材質
アルミ
質量(g)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
適合センサ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46716162
FS05NS010-A
CADデータダウンロード
16
10
5.4
Φ5.4
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
46716171
FS08NS012-A
CADデータダウンロード
20
12
8
Φ8
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください