岩田製作所
センサブラケット(近接センサ用)セットネジタイプ(並列穴)
付属品
六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本
材質
アルミ
質量(g)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合センサ
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法X(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46716187
FS03NH007-A
CADデータダウンロード
Φ3
7
3
15.5
3.5
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716196
FS05NH008-A
CADデータダウンロード
Φ5.4
8.5
5.4
18
3.5
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
46716205
FS08NH010-A
CADデータダウンロード
Φ8
10
8
22
4
¥
1,310
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください