岩田製作所
センサブラケット(光ファイバセンサ用)Lタイプ
適合センサ
M3
寸法D(Φmm)
3.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46716214
FS03LT015-S
CADデータダウンロード
SUS304
15
20
1.5
9
¥
400
¥
388
¥
427
(税込)
翌々日出荷
46716223
FS03LT015-Z
CADデータダウンロード
SPCC
15
20
2
9
¥
360
¥
348
¥
383
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716232
FS03LT025-S
CADデータダウンロード
SUS304
25
30
1.5
12
¥
410
¥
398
¥
438
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください