曜日別特売

センサブラケット(光ファイバセンサ用)L右90°角度付タイプ

センサブラケット(光ファイバセンサ用)L右90°角度付タイプ - 岩田製作所センサブラケット(光ファイバセンサ用)L右90°角度付タイプ - 岩田製作所
材質SUS304寸法t(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全13種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
適合センサ
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46716241FS03LJ010-SM3103.1246
430
418
460(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716257FS03LJ015-SM3153.1297
440
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716266FS03LJ020-SM3203.1347
440
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716275FS04LJ010-SM4104.1246
440
429
472(税込)
翌々日出荷
46716284FS04LJ015-SM4154.1296
440
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716293FS04LJ020-SM4204.1347
450
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716302FS04LJ030-SM4304.1448
480
469
516(税込)
翌々日出荷
46716311FS04LJ040-SM4404.1549
490
479
527(税込)
翌々日出荷
46716327FS06LJ010-SM6106.1245
440
429
472(税込)
翌々日出荷
46716336FS06LJ015-SM6156.1296
440
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716345FS06LJ020-SM6206.1346
450
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716354FS06LJ030-SM6306.1448
480
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716363FS06LJ040-SM6406.1549
490
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする