曜日別特売

センサブラケット(光ファイバセンサ用)L左90°角度付タイプ

センサブラケット(光ファイバセンサ用)L左90°角度付タイプ - 岩田製作所センサブラケット(光ファイバセンサ用)L左90°角度付タイプ - 岩田製作所
材質SUS304寸法t(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全13種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
適合センサ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46716372FS03LH010-S624103.1M3
430
418
460(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716381FS03LH015-S729153.1M3
440
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716397FS03LH020-S734203.1M3
440
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716406FS04LH010-S624104.1M4
440
429
472(税込)
翌々日出荷
46716415FS04LH015-S629154.1M4
440
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716424FS04LH020-S734204.1M4
450
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716433FS04LH030-S844304.1M4
480
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716442FS04LH040-S954404.1M4
490
479
527(税込)
翌々日出荷
46716451FS06LH010-S524106.1M6
440
429
472(税込)
翌々日出荷
46716467FS06LH015-S629156.1M6
440
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716476FS06LH020-S634206.1M6
450
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716485FS06LH030-S844306.1M6
480
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716494FS06LH040-S954406.1M6
490
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする