岩田製作所
センサブラケット(光ファイバセンサ用)L旋回タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全15種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
4.1
6.1
寸法L(mm)
選択してください
16
21
26
31
36
41
46
寸法t(mm)
1.5
2
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合センサ
材質
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46716503
FS04LB015-S
CADデータダウンロード
M4
SUS304
15
4.1
21
1.5
9
¥
400
¥
388
¥
427
(税込)
翌々日出荷
46716512
FS04LB015-Z
CADデータダウンロード
M4
SPCC
15
4.1
21
2
9
¥
360
¥
348
¥
383
(税込)
翌々日出荷
46716521
FS04LB025-S
CADデータダウンロード
M4
SUS304
25
4.1
31
1.5
12
¥
410
¥
398
¥
438
(税込)
翌々日出荷
46716537
FS04LB035-S
CADデータダウンロード
M4
SUS304
35
4.1
41
1.5
14
¥
420
¥
408
¥
449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716546
FS04LB040-S
CADデータダウンロード
M4
SUS304
40
4.1
46
1.5
16
¥
420
¥
408
¥
449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716555
FS06LB010-S
CADデータダウンロード
M6
SUS304
10
6.1
16
1.5
7
¥
400
¥
388
¥
427
(税込)
翌々日出荷
46716564
FS06LB010-Z
CADデータダウンロード
M6
SPCC
10
6.1
16
2
7
¥
360
¥
348
¥
383
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716573
FS06LB015-S
CADデータダウンロード
M6
SUS304
15
6.1
21
1.5
9
¥
400
¥
388
¥
427
(税込)
翌々日出荷
46716582
FS06LB015-Z
CADデータダウンロード
M6
SPCC
15
6.1
21
2
9
¥
360
¥
348
¥
383
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716591
FS06LB020-S
CADデータダウンロード
M6
SUS304
20
6.1
26
1.5
10
¥
410
¥
398
¥
438
(税込)
翌々日出荷
46716607
FS06LB020-Z
CADデータダウンロード
M6
SPCC
20
6.1
26
2
10
¥
390
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716616
FS06LB025-S
CADデータダウンロード
M6
SUS304
25
6.1
31
1.5
11
¥
410
¥
398
¥
438
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716625
FS06LB030-S
CADデータダウンロード
M6
SUS304
30
6.1
36
1.5
13
¥
410
¥
398
¥
438
(税込)
翌々日出荷
46716634
FS06LB035-S
CADデータダウンロード
M6
SUS304
35
6.1
41
1.5
14
¥
420
¥
408
¥
449
(税込)
翌々日出荷
46716643
FS06LB040-S
CADデータダウンロード
M6
SUS304
40
6.1
46
1.5
15
¥
420
¥
408
¥
449
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください