センサブラケット(光ファイバセンサ用)Zタイプ

センサブラケット(光ファイバセンサ用)Zタイプ - 岩田製作所センサブラケット(光ファイバセンサ用)Zタイプ - 岩田製作所
材質SUS304寸法t(mm)1.5寸法A1(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
適合センサ
寸法A2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46716652FS03ZT015-15S834.53.1M315
480
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716661FS03ZT015-25S1044.53.1M325
490
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716677FS03ZT015-35S1254.53.1M335
520
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716686FS04ZT015-15S835.54.1M415
480
469
516(税込)
翌々日出荷
46716695FS04ZT015-25S1045.54.1M425
480
469
516(税込)
翌々日出荷
46716704FS04ZT015-35S1255.54.1M435
490
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716713FS06ZT015-15S835.56.1M615
480
469
516(税込)
翌々日出荷
46716722FS06ZT015-25S1045.56.1M625
480
469
516(税込)
8日以内出荷
返品不可
46716731FS06ZT015-35S1255.56.1M635
490
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする