曜日別特売

センサブラケット(光ファイバセンサ用)ストレートタイプ

センサブラケット(光ファイバセンサ用)ストレートタイプ - 岩田製作所センサブラケット(光ファイバセンサ用)ストレートタイプ - 岩田製作所センサブラケット(光ファイバセンサ用)ストレートタイプ - 岩田製作所
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合センサ
材質
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46716747FS03ST015-SM3SUS304153.1261.56
310
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716756FS03ST015-ZM3SPCC153.12626
290
278
306(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716765FS03ST025-SM3SUS304253.1361.58
320
308
339(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716774FS04ST016-SM4SUS304164.1281.56
310
299
329(税込)
翌々日出荷
46716783FS04ST016-ZM4SPCC164.12826
290
278
306(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716792FS04ST026-SM4SUS304264.1381.58
320
308
339(税込)
翌々日出荷
46716801FS04ST036-SM4SUS304364.1481.511
320
308
339(税込)
翌々日出荷
46716817FS06ST013-SM6SUS304136.1251.55
310
299
329(税込)
翌々日出荷
46716826FS06ST013-ZM6SPCC136.12525
290
278
306(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716835FS06ST018-SM6SUS304186.1301.56
310
299
329(税込)
翌々日出荷
46716844FS06ST018-ZM6SPCC186.13026
290
278
306(税込)
翌々日出荷
46716853FS06ST023-SM6SUS304236.1351.57
320
308
339(税込)
翌々日出荷
46716862FS06ST023-ZM6SPCC236.13527
300
288
317(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716871FS06ST028-SM6SUS304286.1401.59
320
308
339(税込)
翌々日出荷
46716887FS06ST033-SM6SUS304336.1451.510
320
308
339(税込)
翌々日出荷
46716896FS06ST038-SM6SUS304386.1501.511
320
308
339(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする