岩田製作所
センサブラケット(光ファイバセンサ用)スリットタイプ(直列穴)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×10 1本
材質
アルミ
質量(g)
5
寸法L(mm)
28
寸法H(mm)
8
寸法A(mm)
9
寸法S(mm)
12
寸法D(Φmm)
3
寸法X(mm)
3.5
寸法W(mm)
1
寸法Y(mm)
4
適合センサ
Φ3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46716905
FS03CV009-A
CADデータダウンロード
¥
1,450
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください