岩田製作所
センサブラケット(光ファイバセンサ用)スリットタイプ(底面取付)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×12 1本
材質
アルミ
質量(g)
5
寸法L(mm)
17.5
寸法A(mm)
10
寸法S(mm)
12
寸法D(Φmm)
3
寸法W(mm)
1
適合センサ
Φ3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46716914
FS03CS010-A
CADデータダウンロード
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください