岩田製作所
センサブラケット(光ファイバセンサ用)セットネジタイプ(直列穴)
付属品
六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本
材質
アルミ
質量(g)
4
寸法L(mm)
23.5
寸法H(mm)
8
寸法A(mm)
7
寸法D(Φmm)
3
寸法X(mm)
3.5
寸法Y(mm)
4
適合センサ
Φ3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46716923
FS03NV007-A
CADデータダウンロード
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください