曜日別特売

センサブラケット(光ファイバセンサ用)セットネジタイプ(底面取付)

センサブラケット(光ファイバセンサ用)セットネジタイプ(底面取付) - 岩田製作所センサブラケット(光ファイバセンサ用)セットネジタイプ(底面取付) - 岩田製作所
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本材質アルミ質量(g)4寸法L(mm)15寸法A(mm)10寸法D(Φmm)3適合センサΦ3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46716932FS03NS010-A
1,360
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする