岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)CZ-CXタイプ
タイプ
CZ-CXタイプ
適合センサ
SUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
質量(g)
付属品
材質
寸法A(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46716941
FSCZCX030-S
CADデータダウンロード
2
54
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
SUS304
30
51.5
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
46716957
FSCZCX030-Z
CADデータダウンロード
2.3
54
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本
SPCC
30
51.8
¥
960
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
46716966
FSCZCX040-S
CADデータダウンロード
2
57
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
SUS304
40
61.5
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
46716975
FSCZCX040-Z
CADデータダウンロード
2.3
57
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本
SPCC
40
61.8
¥
970
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
46716984
FSCZCX050-S
CADデータダウンロード
2
61
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
SUS304
50
71.5
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください