岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)CZ-LBタイプ(左30°角度付)
タイプ
CZ-LBタイプ(左30°角度付)
適合センサ
SUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
質量(g)
付属品
材質
寸法A(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46716993
FSCZLB025-S
CADデータダウンロード
2
30
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
SUS304
25
46.5
¥
830
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
46717002
FSCZLB025-Z
CADデータダウンロード
2.3
30
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本
SPCC
25
46.8
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
46717011
FSCZLB030-S
CADデータダウンロード
2
32
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
SUS304
30
51.5
¥
840
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717027
FSCZLB035-S
CADデータダウンロード
2
33
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
SUS304
35
56.5
¥
850
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717036
FSCZLB040-S
CADデータダウンロード
2
35
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
SUS304
40
61.5
¥
890
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
46717045
FSCZLB045-S
CADデータダウンロード
2
37
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
SUS304
45
66.5
¥
890
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717054
FSCZLB050-S
CADデータダウンロード
2
39
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
SUS304
50
71.5
¥
900
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください