曜日別特売

センサブラケット(光電センサ用)CZ-LFタイプ

センサブラケット(光電センサ用)CZ-LFタイプ - 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)CZ-LFタイプ - 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)CZ-LFタイプ - 岩田製作所
タイプCZ-LFタイプ適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
付属品
材質
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46717097FSCZLF025-S30セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本SUS3042546.52
830
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717106FSCZLF025-Z30セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本SPCC2546.82.3
720
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717115FSCZLF030-S32セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本SUS3043051.52
840
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717124FSCZLF035-S33セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本SUS3043556.52
850
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717133FSCZLF040-S35セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本SUS3044061.52
890
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717142FSCZLF045-S37セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本SUS3044566.52
890
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717151FSCZLF050-S39セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本SUS3045071.52
900
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする