岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)CZ-LH HDタイプ(高剛性)
付属品
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本
材質
鉄(SPHC)/カチオン電着塗装
タイプ
CZ-LH HDタイプ(高剛性)
寸法t(mm)
4
適合センサ
SUNX:CXEQ、山武:HPAHPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3ZE3S-A、キーエンス:PZ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46717167
FSCZLH020-G
CADデータダウンロード
144
39.5
[1]29.5、[2]20
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
46717176
FSCZLH030-G
CADデータダウンロード
178
49.5
[1]39.5、[2]30
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
46717185
FSCZLH040-G
CADデータダウンロード
212
59.5
[1]49.5、[2]40
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください