岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)CZ-LVタイプ
適合センサ
SUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
タイプ
CZ-LVタイプ
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
材質
SUS304
寸法t(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46717194
FSCZLV025-S
CADデータダウンロード
38
25
32.5
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
46717203
FSCZLV035-S
CADデータダウンロード
44
35
42.5
¥
770
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください