センサブラケット(光電センサ用)CZ-LXタイプ

センサブラケット(光電センサ用)CZ-LXタイプ - 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)CZ-LXタイプ - 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)CZ-LXタイプ - 岩田製作所
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZタイプCZ-LXタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法L(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
付属品
材質
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46717212FSCZLX020-Z22セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本SPCC2041.82.3
590
569
626(税込)
6日以内出荷
46717221FSCZLX025-S24セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本SUS3042546.52
780
749
824(税込)
翌々日出荷
46717237FSCZLX025-Z24セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本SPCC2546.82.3
590
569
626(税込)
翌々日出荷
46717246FSCZLX030-Z26セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本SPCC3051.82.3
590
569
626(税込)
翌々日出荷
46717255FSCZLX035-S28セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本SUS3043556.52
790
759
835(税込)
翌々日出荷
46717264FSCZLX035-Z28セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本SPCC3556.82.3
620
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717273FSCZLX040-Z30セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本SPCC4061.82.3
620
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717282FSCZLX045-S32セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本SUS3044566.52
810
779
857(税込)
3日以内出荷
46717291FSCZLX055-S35セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本SUS3045576.52
820
789
868(税込)
翌々日出荷
46717307FSCZLX060-S37セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本SUS3046081.52
830
799
879(税込)
翌々日出荷
46717316FSCZLX070-S41セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本SUS3047091.52
840
799
879(税込)
4日以内出荷
46717325FSCZLX080-S44セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本SUS30480101.52
840
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする