岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)CZ-LYタイプ
適合センサ
SUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
タイプ
CZ-LYタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
46.5
46.8
51.5
51.8
56.5
61.5
66.5
71.5
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
付属品
材質
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46717334
FSCZLY025-S
CADデータダウンロード
27
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
SUS304
25
46.5
2
¥
900
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
46717343
FSCZLY025-Z
CADデータダウンロード
27
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本
SPCC
25
46.8
2.3
¥
770
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
46717352
FSCZLY030-S
CADデータダウンロード
28
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
SUS304
30
51.5
2
¥
910
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
46717361
FSCZLY030-Z
CADデータダウンロード
28
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本
SPCC
30
51.8
2.3
¥
770
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717377
FSCZLY035-S
CADデータダウンロード
31
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
SUS304
35
56.5
2
¥
920
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717386
FSCZLY040-S
CADデータダウンロード
33
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
SUS304
40
61.5
2
¥
930
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717395
FSCZLY045-S
CADデータダウンロード
34
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
SUS304
45
66.5
2
¥
930
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717404
FSCZLY050-S
CADデータダウンロード
36
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
SUS304
50
71.5
2
¥
940
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください