岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)CZ-LZ HDタイプ(高剛性)
材質
SPHC
タイプ
CZ-LZ HDタイプ(高剛性)
寸法t(mm)
4
適合センサ
SUNX:CXEQ、山武:HPAHPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3ZE3S-A、キーエンス:PZ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46717413
FSCZLZ015-G
CADデータダウンロード
108
25.2
[1]15.8、[2]15
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
46717422
FSCZLZ025-G
CADデータダウンロード
118
35.2
[1]25.8、[2]25
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717431
FSCZLZ035-G
CADデータダウンロード
128
45.2
[1]35.8、[2]35
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください