岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)CZ-LZタイプ
適合センサ
SUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
タイプ
CZ-LZタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
付属品
材質
寸法A(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46717447
FSCZLZ010-Z
CADデータダウンロード
2.3
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本
SPCC
10
17.8
17.8
25
¥
680
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
46717456
FSCZLZ015-S
CADデータダウンロード
2
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
SUS304
15
22.5
22.5
27
¥
810
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
46717465
FSCZLZ015-Z
CADデータダウンロード
2.3
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本
SPCC
15
22.8
22.8
27
¥
690
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
46717474
FSCZLZ025-S
CADデータダウンロード
2
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
SUS304
25
32.5
16
31
¥
820
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
46717483
FSCZLZ035-S
CADデータダウンロード
2
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
SUS304
35
42.5
16
35
¥
830
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください