岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)CZ-SVタイプ
適合センサ
SUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
タイプ
CZ-SVタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
付属品
材質
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46717492
FSCZSV020-Z
CADデータダウンロード
36
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本
SPCC
20
35.8
2.3
¥
630
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
46717501
FSCZSV025-S
CADデータダウンロード
39
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
SUS304
25
40.5
2
¥
760
¥
738
¥
812
(税込)
当日出荷
46717517
FSCZSV025-Z
CADデータダウンロード
39
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本
SPCC
25
40.8
2.3
¥
640
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717526
FSCZSV030-Z
CADデータダウンロード
42
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本
SPCC
30
45.8
2.3
¥
640
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
46717535
FSCZSV035-S
CADデータダウンロード
45
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
SUS304
35
50.5
2
¥
770
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
46717544
FSCZSV035-Z
CADデータダウンロード
45
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本
SPCC
35
50.8
2.3
¥
650
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください