岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)CZ-SWタイプ
適合センサ
SUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z
タイプ
CZ-SWタイプ
付属品
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本
材質
SPCC
寸法t(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46717553
FSCZSW010-Z
CADデータダウンロード
29
10
22.8
¥
620
¥
608
¥
669
(税込)
翌々日出荷
46717562
FSCZSW015-Z
CADデータダウンロード
31
15
27.8
¥
630
¥
618
¥
680
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください