曜日別特売

センサブラケット(光電センサ用)CZ-SXタイプ

センサブラケット(光電センサ用)CZ-SXタイプ - 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)CZ-SXタイプ - 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)CZ-SXタイプ - 岩田製作所
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZタイプCZ-SXタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
付属品
材質
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46717571FSCZSX025-Z18セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本SPCC2554.82.3
640
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717587FSCZSX030-Z20セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本SPCC3059.82.3
640
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717596FSCZSX035-S22セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本SUS3043564.52
690
669
736(税込)
翌々日出荷
46717605FSCZSX035-Z22セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本SPCC3564.82.3
640
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717614FSCZSX040-Z24セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本SPCC4069.82.3
650
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717623FSCZSX045-S26セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本SUS3044574.52
700
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717632FSCZSX055-S30セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本SUS3045584.52
710
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717641FSCZSX060-S31セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本SUS3046089.52
710
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717657FSCZSX070-S35セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本SUS3047099.52
720
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717666FSCZSX080-S39セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本SUS30480109.52
760
738
812(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする