曜日別特売

センサブラケット(光電センサ用)CZ-SYタイプ

センサブラケット(光電センサ用)CZ-SYタイプ - 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)CZ-SYタイプ - 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)CZ-SYタイプ - 岩田製作所
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZタイプCZ-SYタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
付属品
材質
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46717675FSCZSY030-Z27セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本SPCC3068.82.3
710
689
758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
46717684FSCZSY035-S28セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本SUS3043573.52
830
799
879(税込)
翌々日出荷
46717693FSCZSY035-Z28セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本SPCC3573.82.3
710
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717702FSCZSY040-Z29セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本SPCC4078.82.3
720
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717711FSCZSY045-S31セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本SUS3044583.52
840
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
46717727FSCZSY055-S33セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本SUS3045593.52
850
819
901(税込)
翌々日出荷
46717736FSCZSY060-S35セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本SUS3046098.52
890
859
945(税込)
翌々日出荷
46717745FSCZSY070-S37セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本SUS30470108.52
900
869
956(税込)
翌々日出荷
46717754FSCZSY080-S40セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本SUS30480118.52
910
869
956(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする