岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)E1-LXタイプ
適合センサ
SUNX:EX-10、竹中電子:UM
タイプ
E1-LXタイプ
付属品
ナベビス(SUSXM7)M2×4 2本、ナベビス(SUSXM7)M2×6 2本
材質
SUS304
寸法t(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46717763
FSE1LX025-S
CADデータダウンロード
8
25
33
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
46717772
FSE1LX030-S
CADデータダウンロード
9
30
38
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください