岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)E1-SXタイプ
付属品
ナベビス(SUS304)M2×4 2本、ナベビス(SUS304)M2×6 2本
材質
SUS304
タイプ
E1-SXタイプ
寸法t(mm)
1.5
適合センサ
SUNX:EX-10、竹中電子:UM
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46717781
FSE1SX025-S
CADデータダウンロード
6
39
25
¥
560
¥
538
¥
592
(税込)
翌々日出荷
46717797
FSE1SX030-S
CADデータダウンロード
7
44
30
¥
560
¥
538
¥
592
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください