曜日別特売

センサブラケット(光電センサ用)E1-SYタイプ

センサブラケット(光電センサ用)E1-SYタイプ - 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)E1-SYタイプ - 岩田製作所
付属品ナベビス(SUSXM7)M2×4 2本、ナベビス(SUSXM7)M2×6 2本材質SUS304タイプE1-SYタイプ寸法t(mm)1.5適合センサSUNX:EX-10、竹中電子:UMRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46717806FSE1SY015-S63515
680
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717815FSE1SY020-S64020
680
649
714(税込)
翌々日出荷
46717824FSE1SY025-S74525
680
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717833FSE1SY030-S75030
680
649
714(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする