岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)E2-LWタイプ
適合センサ
SUNX:EX-20、竹中電子:UM
タイプ
E2-LWタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
付属品
材質
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46717867
FSE2LW010-S
CADデータダウンロード
12
セムスビス(SUSXM7)M3×14 2本、ナット(SUSXM7)M3 2個
SUS304
10
15.6
1.5
¥
560
¥
538
¥
592
(税込)
翌々日出荷
46717876
FSE2LW010-Z
CADデータダウンロード
12
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×14 2本、ナット(黒色クロメート:三価)M3 2個
SPCC
10
16.1
2
¥
530
¥
508
¥
559
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717885
FSE2LW015-S
CADデータダウンロード
15
セムスビス(SUSXM7)M3×14 2本、ナット(SUSXM7)M3 2個
SUS304
15
20.6
1.5
¥
560
¥
538
¥
592
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717894
FSE2LW020-S
CADデータダウンロード
16
セムスビス(SUSXM7)M3×14 2本、ナット(SUSXM7)M3 2個
SUS304
20
25.6
1.5
¥
560
¥
538
¥
592
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください