岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)E2-LXタイプ
適合センサ
SUNX:EX-20、竹中電子:UM
タイプ
E2-LXタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
付属品
材質
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46717903
FSE2LX025-S
CADデータダウンロード
10
セムスビス(SUSXM7)M3×14 2本、ナット(SUSXM7)M3 2個
SUS304
25
36
1.5
¥
420
¥
408
¥
449
(税込)
翌々日出荷
46717912
FSE2LX025-Z
CADデータダウンロード
10
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×14 2本、ナット(黒色クロメート:三価)M3 2個
SPCC
25
36
2
¥
390
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717921
FSE2LX030-S
CADデータダウンロード
11
セムスビス(SUSXM7)M3×14 2本、ナット(SUSXM7)M3 2個
SUS304
30
41
1.5
¥
420
¥
408
¥
449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください