岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)E2-SFタイプ
タイプ
E2-SFタイプ
適合センサ
SUNX:EX-20、竹中電子:UM
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
付属品
材質
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46717937
FSE2SF025-S
CADデータダウンロード
8
ナベビス(SUSXM7)M3×5 2本
SUS304
25
37
1.5
¥
410
¥
398
¥
438
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717946
FSE2SF025-Z
CADデータダウンロード
8
ナベビス(黒色クロメート:三価)M3×5 2本
SPCC
25
37
2
¥
360
¥
348
¥
383
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717955
FSE2SF030-S
CADデータダウンロード
10
ナベビス(SUSXM7)M3×5 2本
SUS304
30
42
1.5
¥
410
¥
398
¥
438
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください