岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)E2-SWタイプ
タイプ
E2-SWタイプ
適合センサ
SUNX:EX-20、竹中電子:UM
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
付属品
材質
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46717964
FSE2SW012-S
CADデータダウンロード
8
セムスビス(SUSXM7)M3×14 2本、ナット(SUSXM7)M3 2個
SUS304
12
12
1.5
¥
410
¥
398
¥
438
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717973
FSE2SW012-Z
CADデータダウンロード
8
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×14 2本、ナット(黒色クロメート:三価)M3 2個
SPCC
12
12
2
¥
380
¥
368
¥
405
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717982
FSE2SW015-S
CADデータダウンロード
10
セムスビス(SUSXM7)M3×14 2本、ナット(SUSXM7)M3 2個
SUS304
15
15
1.5
¥
420
¥
408
¥
449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46717991
FSE2SW015-Z
CADデータダウンロード
10
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×14 2本、ナット(黒色クロメート:三価)M3 2個
SPCC
15
15
2
¥
390
¥
379
¥
417
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46718007
FSE2SW020-S
CADデータダウンロード
11
セムスビス(SUSXM7)M3×14 2本、ナット(SUSXM7)M3 2個
SUS304
20
20
1.5
¥
430
¥
418
¥
460
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください