岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)E2-SXタイプ
質量(g)
10
タイプ
E2-SXタイプ
適合センサ
SUNX:EX-20、竹中電子:UM
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46718016
FSE2SX025-S
CADデータダウンロード
セムスビス(SUSXM7)M3×14 2本、ナット(SUSXM7)M3 2個
SUS304
42
25
1.5
¥
390
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
46718025
FSE2SX025-Z
CADデータダウンロード
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×14 2本、ナット(黒色クロメート:三価)M3 2個
SPCC
42
25
2
¥
360
¥
348
¥
383
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718034
FSE2SX030-S
CADデータダウンロード
セムスビス(SUSXM7)M3×14 2本、ナット(SUSXM7)M3 2個
SUS304
47
30
1.5
¥
390
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください