岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)E2-SYタイプ
タイプ
E2-SYタイプ
適合センサ
SUNX:EX-20、竹中電子:UM
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
付属品
材質
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46718043
FSE2SY025-S
CADデータダウンロード
10
セムスビス(SUSXM7)M3×14 2本、ナット(SUSXM7)M3 2個
SUS304
25
47
1.5
¥
560
¥
538
¥
592
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46718052
FSE2SY025-Z
CADデータダウンロード
10
セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×14 2本、ナット(黒色クロメート:三価)M3 2個
SPCC
25
47
2
¥
530
¥
508
¥
559
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718061
FSE2SY030-S
CADデータダウンロード
11
セムスビス(SUSXM7)M3×14 2本、ナット(SUSXM7)M3 2個
SUS304
30
52
1.5
¥
560
¥
538
¥
592
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください