曜日別特売

センサブラケット(光電センサ用)E3-LXタイプ

センサブラケット(光電センサ用)E3-LXタイプ - 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)E3-LXタイプ - 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)E3-LXタイプ - 岩田製作所
タイプE3-LXタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法t(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合センサ
材質
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法t(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46718086FSE3LX020-04S28EX-31(M4)SUS304204.11.511
400
378
416(税込)
翌々日出荷
46718095FSE3LX020-04Z28EX-31(M4)SPCC204.1211
380
368
405(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718104FSE3LX020-06S28EX-32(M6)SUS304206.11.511
400
378
416(税込)
翌々日出荷
46718113FSE3LX020-06Z28EX-32(M6)SPCC206.1211
380
368
405(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718122FSE3LX025-04S33EX-31(M4)SUS304254.11.513
400
378
416(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718131FSE3LX025-06S33EX-32(M6)SUS304256.11.513
400
378
416(税込)
翌々日出荷
46718147FSE3LX030-04S38EX-31(M4)SUS304304.11.514
400
378
416(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718156FSE3LX030-06S38EX-32(M6)SUS304306.11.514
400
378
416(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする