曜日別特売

センサブラケット(光電センサ用)E3-SXタイプ

センサブラケット(光電センサ用)E3-SXタイプ - 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)E3-SXタイプ - 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)E3-SXタイプ - 岩田製作所
タイプE3-SXタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合センサ
材質
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法t(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46718165FSE3SX015-04S29EX-31(M4)SUS304154.11.56
310
299
329(税込)
翌々日出荷
46718174FSE3SX015-06S29EX-32(M6)SUS304156.11.56
310
299
329(税込)
翌々日出荷
46718183FSE3SX020-04S34EX-31(M4)SUS304204.11.57
320
308
339(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718192FSE3SX020-04Z34EX-31(M4)SPCC204.127
290
278
306(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718201FSE3SX020-06S34EX-32(M6)SUS304206.11.57
320
308
339(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718217FSE3SX020-06Z34EX-32(M6)SPCC206.127
290
278
306(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718226FSE3SX025-04S39EX-31(M4)SUS304254.11.59
320
308
339(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718235FSE3SX025-06S39EX-32(M6)SUS304256.11.58
320
308
339(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718244FSE3SX030-04S44EX-31(M4)SUS304304.11.510
320
308
339(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718253FSE3SX030-06S44EX-32(M6)SUS304306.11.510
320
308
339(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする