岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)E3-SYタイプ(右90°角度付)
タイプ
E3-SYタイプ(右90°角度付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合センサ
材質
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法t(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46718262
FSE3SY015-R4S
CADデータダウンロード
29
EX-31(M4)
SUS304
15
4.1
1.5
9
¥
440
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
46718271
FSE3SY015-R6S
CADデータダウンロード
29
EX-32(M6)
SUS304
15
6.1
1.5
9
¥
440
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718287
FSE3SY020-R4S
CADデータダウンロード
34
EX-31(M4)
SUS304
20
4.1
1.5
10
¥
440
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718296
FSE3SY020-R4Z
CADデータダウンロード
34
EX-31(M4)
SPCC
20
4.1
2
10
¥
420
¥
408
¥
449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718305
FSE3SY020-R6S
CADデータダウンロード
34
EX-32(M6)
SUS304
20
6.1
1.5
10
¥
440
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718314
FSE3SY020-R6Z
CADデータダウンロード
34
EX-32(M6)
SPCC
20
6.1
2
10
¥
420
¥
408
¥
449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718323
FSE3SY030-R4S
CADデータダウンロード
44
EX-31(M4)
SUS304
30
4.1
1.5
12
¥
450
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718332
FSE3SY030-R6S
CADデータダウンロード
44
EX-32(M6)
SUS304
30
6.1
1.5
11
¥
450
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください