曜日別特売

センサブラケット(光電センサ用)E3-SYタイプ(左90°角度付)

センサブラケット(光電センサ用)E3-SYタイプ(左90°角度付) - 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)E3-SYタイプ(左90°角度付) - 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)E3-SYタイプ(左90°角度付) - 岩田製作所
タイプE3-SYタイプ(左90°角度付)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合センサ
材質
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法t(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46718341FSE3SY015-L4S29EX-31(M4)SUS304154.11.59
440
429
472(税込)
翌々日出荷
46718357FSE3SY015-L6S29EX-32(M6)SUS304156.11.59
440
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718366FSE3SY020-L4S34EX-31(M4)SUS304204.11.510
440
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718375FSE3SY020-L4Z34EX-31(M4)SPCC204.1210
420
408
449(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718384FSE3SY020-L6S34EX-32(M6)SUS304206.11.510
440
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718393FSE3SY020-L6Z34EX-32(M6)SPCC206.1210
420
408
449(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718402FSE3SY030-L4S44EX-31(M4)SUS304304.11.512
450
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718411FSE3SY030-L6S44EX-32(M6)SUS304306.11.511
450
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする