岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)PQ-SXタイプ
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本、ナット(SUSXM7)M3 2個
材質
SUS304
タイプ
PQ-SXタイプ
寸法t(mm)
1.5
適合センサ
オムロン:EE-SPW、キーエンス:PQ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46718454
FSPQSX020-S
CADデータダウンロード
5
34
20
¥
410
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718463
FSPQSX025-S
CADデータダウンロード
6
39
25
¥
420
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください