岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)TF-LXタイプ
タイプ
TF-LXタイプ
適合センサ
オムロン:E3T
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46718506
FSTFLX020-S
CADデータダウンロード
SUS304
8
26
20
1.5
¥
570
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
46718515
FSTFLX020-Z
CADデータダウンロード
SPCC
8
26
20
2
¥
530
¥
508
¥
559
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718524
FSTFLX025-S
CADデータダウンロード
SUS304
10
31
25
1.5
¥
570
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
46718533
FSTFLX030-S
CADデータダウンロード
SUS304
11
36
30
1.5
¥
570
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください