曜日別特売

センサブラケット(光電センサ用)TS-LWタイプ

センサブラケット(光電センサ用)TS-LWタイプ - 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)TS-LWタイプ - 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)TS-LWタイプ - 岩田製作所
タイプTS-LWタイプ適合センサオムロン:E3TRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46718576FSTSLW010-SSUS3041215101.5
520
509
560(税込)
翌々日出荷
46718585FSTSLW010-ZSPCC1215102
480
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718594FSTSLW015-SSUS3041420151.5
520
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718603FSTSLW015-ZSPCC1420152
480
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718612FSTSLW020-SSUS3041625201.5
530
508
559(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする