岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)TS-LXタイプ
(2件のレビュー)
タイプ
TS-LXタイプ
適合センサ
オムロン:E3T
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
32
37
42
47
寸法t(mm)
1.5
2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46718621
FSTSLX025-S
CADデータダウンロード
SUS304
10
32
25
1.5
¥
380
¥
368
¥
405
(税込)
翌々日出荷
46718637
FSTSLX025-Z
CADデータダウンロード
SPCC
10
32
25
2
¥
350
¥
338
¥
372
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718646
FSTSLX030-S
CADデータダウンロード
SUS304
11
37
30
1.5
¥
380
¥
368
¥
405
(税込)
翌々日出荷
46718655
FSTSLX030-Z
CADデータダウンロード
SPCC
11
37
30
2
¥
350
¥
338
¥
372
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718664
FSTSLX035-S
CADデータダウンロード
SUS304
11
42
35
1.5
¥
380
¥
368
¥
405
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718673
FSTSLX040-S
CADデータダウンロード
SUS304
12
47
40
1.5
¥
390
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください