岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)TS-SWタイプ
(1件のレビュー)
タイプ
TS-SWタイプ
適合センサ
オムロン:E3T
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46718682
FSTSSW010-S
CADデータダウンロード
8
SUS304
10
10.5
1.5
¥
380
¥
368
¥
405
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718691
FSTSSW010-Z
CADデータダウンロード
8
SPCC
10
10.5
2
¥
350
¥
338
¥
372
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718707
FSTSSW015-S
CADデータダウンロード
10
SUS304
15
15.5
1.5
¥
380
¥
368
¥
405
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718716
FSTSSW015-Z
CADデータダウンロード
10
SPCC
15
15.5
2
¥
350
¥
338
¥
372
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718725
FSTSSW020-S
CADデータダウンロード
11
SUS304
20
20.5
1.5
¥
390
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください