岩田製作所
センサブラケット(光電センサ用)TS-SXタイプ
タイプ
TS-SXタイプ
適合センサ
オムロン:E3T
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
43
48
53
63
寸法t(mm)
1.5
2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46718734
FSTSSX030-S
CADデータダウンロード
SUS304
10
43
30
1.5
¥
350
¥
338
¥
372
(税込)
翌々日出荷
46718743
FSTSSX030-Z
CADデータダウンロード
SPCC
10
43
30
2
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718752
FSTSSX035-S
CADデータダウンロード
SUS304
11
48
35
1.5
¥
350
¥
338
¥
372
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718761
FSTSSX035-Z
CADデータダウンロード
SPCC
11
48
35
2
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718777
FSTSSX040-S
CADデータダウンロード
SUS304
12
53
40
1.5
¥
350
¥
338
¥
372
(税込)
翌々日出荷
46718786
FSTSSX050-S
CADデータダウンロード
SUS304
14
63
50
1.5
¥
360
¥
348
¥
383
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください